Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS TSI-2022-20 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 2 | AC2TLJ 2MTA7

IGUS TSI-2022-20 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 1 1/4 inch lungime - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC2TLJ Model: TSI-2022-20Crucea Ref: 2MTA7
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
€66.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.1.25 "
Lungime1.25 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv37,700
În afara Dia.1-13/32 "
Temp. Gamă-149 până la 485 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvTemp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS GSI-2022-12 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TNK 2MTH6 GSI-2022-123 / 4 "12,000-40 până la 266 de grade3€45.96
IGUS GSI-2022-16 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 1 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TNL 2MTH7 GSI-2022-161"12,000-40 până la 266 de grade2€36.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS TSI-2022-20 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 1 1/4 inch lungime - Pachet de 2
€66.97 /ambalaj