Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GSI-2022-12 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TNK 2MTH6

IGUS GSI-2022-12 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 3/4 inch lungime - Pachet de 3

În stoc
Articol: AC2TNK Model: GSI-2022-12Crucea Ref: 2MTH6
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
€45.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.1.25 "
Lungime3 / 4 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.1-13/32 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8482992520
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvTemp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-2022-20 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 2 | AC2TLJ 2MTA7 STI-2022-201.25 "37,700-149 până la 485 de grade2€66.97
IGUS GSI-2022-16 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 1 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TNL 2MTH7 GSI-2022-161"12,000-40 până la 266 de grade2€36.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-2022-12 Rulment cu manșon 1 1/4 ID x 3/4 inch lungime - Pachet de 3
€45.96 /ambalaj