Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 127-C Cheie de service Nichel Sae 5.5 in L | AG3NAE 33NR69

IMPERIAL 127-C Cheie de service Nichel Sae 5.5 in L

În stoc
Element: AG3NAE Model: 127-CCrucea Ref: 33NR69
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
€32.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de service
finalizareaPlacă cromată
Cap flexibilNu
Lungime5.5 "
MaterialNichel
Numărul de dinți cu angrenaj0
Număr de puncte0
Lungime totală5.5 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/4", 3/8", 3/16", 5/16"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieClichetare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
IMPERIAL 124-C Cheie de service Nichel Sae 6.8 in L | AG3NAD 33NR68 124-C7"6 55 / 64 "€46.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 127-C Cheie de service Nichel Sae 5.5 in L
€32.28 /unitate