Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 364-FHB-08 Îndoitor de țevi, pârghie, tub de 1/2 inch, rază de 1-1/2 inch | AE4QXU 5MK30

IMPERIAL 364-FHB-08 Îndoitor de țevi, pârghie, tub de 1/2 inch, rază de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AE4QXU Model: 364-FHB-08Crucea Ref: 5MK30
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
€220.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire0 la 180 grade.
Raza de îndoire a liniei centrale1 1 / 2 "
Tip mânerPivotante pentru a completa îndoirea
În afara Dia. Tubing1/2 în.
Lungime totală19 "
TipPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)49.28
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Îndoitor de tuburi de tip pârghie Imperial 364-FHB-08 pentru realizarea curbelor cu rază de 1-1/2 inch în tuburi moale de cupru și aluminiu
    • Ideal pentru tuburi cu diametrul de 1/2 inch
    • Dispune de pivoturi proiectate ergonomic și mâner antiderapant pentru o aplicare eficientă a presiunii
    • Scală calibrată și marcată pentru o îndoire precisă

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
IMPERIAL 364-FHB-04 Îndoitor de țevi, pârghie, tub de 3/4 inch, rază de 9/16 inch | AE4QXQ 5MK27 364-FHB-0410 "€132.91
IMPERIAL 364-FHB-05 Îndoitor de tuburi 5/16 inch 10 inch lungime | AE4QXR 5MK28 364-FHB-0510 "€154.24
IMPERIAL 364-FHB-06 Îndoitor de țevi, pârghie, tub de 3/8 inch, rază de 15/16 inch | AE4QXT 5MK29 364-FHB-0614 "€153.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 364-FHB-08 Îndoitor de țevi, pârghie, tub de 1/2 inch, rază de 1-1/2 inch
€220.50 /unitate