Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Îndoitor cu trei capete IMPERIAL 368-FH, rază de curbare a liniei centrale de 5/16 inch | AF2PVY 6X861

IMPERIAL 368-FH Îndoitor cu trei capete, rază de curbare a liniei centrale de 5/16 inch

În stoc
Articol: AF2PVY Model: 368-FHCrucea Ref: 6X861
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
€66.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire90 grade
Raza de îndoire a liniei centrale5 / 16 "
MarcajeleMarcaje calibrate pentru coturi la stânga, la dreapta și la decalaj
În afara Dia. Tubing3/16, 1/4, 5/16, 3/8 in.
Lungime totală8.25 "
TipTriple caneluri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Îndoitor de tuburi Imperial 368-FH conceput pentru a crea curbe netede, cu rază strânsă în tuburi de cupru, alamă și aluminiu
    • Dispune de mâner tip pârghie care permite îndoirea ușoară și rapidă la 90 de grade cu efort minim
    • Marcajele calibrate permit curbe precise la stânga, la dreapta și la deplasare

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
IMPERIAL 370-FH Îndoitor pentru tuburi triple, îndoire la 180 de grade, mâner cu pârghie | AC9ULN 3KE42 370-FHPârghie€109.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 368-FH Îndoitor cu trei capete, rază de curbare a liniei centrale de 5/16 inch
€66.03 /unitate