Îndoitorul cu tuburi triple Imperial 370-FH face curbe netede, cu rază strânsă de 180 de grade. Acest îndoitor este util în realizarea îndoirilor în tuburi moale de cupru, aluminiu, alamă, oțel și oțel inoxidabil. Acest îndoit de tuburi de tip pârghie este utilizat în îndoirea țevilor HVAC și refrigerare.
Caracteristici:
- Îndoitorul de tuburi Imperial 370-FH are marcaje calibrate pentru a face curbe precise la stânga, la dreapta și la deplasare.
- Dispune de un cârlig reglabil pentru o rază de îndoire optimă pentru a satisface diferite dimensiuni de tuburi.
- Acest îndoitor de tuburi este fabricat din aluminiu turnat sub presiune, pentru o ridicare ușoară.
- Vine cu mânere căptușite pentru confortul utilizatorului.
- Îndoitor de tuburi Imperial 364-FH are o construcție din oțel, făcându-l potrivit pentru operațiuni care necesită durabilitate.
- Vine într-un ambalaj tip clapetă pentru a preveni uzura în timpul transportului.
Întrebări frecvente:
Î. Poate această îndoitor de tuburi să gestioneze mai mult de o dimensiune a țevii?
A. Acest îndoitor triplu pentru țevi este ideal pentru țevi cu diametre exterioare de 3/16, 1/4, 3/8 sau 1/2 inci.
Î. Există vreo șansă de deteriorare a țevii în timpul îndoirii cu îndoitorul de tuburi Imperial?
A. Acest îndoit Imperial triplu pentru țevi elimină orice șansă de aplatizare a țevilor.
Î. Care este unghiul de îndoire al acestui tub de îndoit?
A. Acest îndoit de tuburi poate îndoi o țeavă de la 90 la 180 de grade.