Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 42R Set de clești pentru inel de reținere 0 grade 2 buc. | AH9KKQ 40AW27

IMPERIAL 42R Set de clești pentru inel de reținere 0 grade 2 buc.

În stoc
Articol: AH9KKQ Model: 42RCrucea Ref: 40AW27
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
€79.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cleste de inel de fixare
Pentru Bore Dia.5/8 "până la 2"
Pentru Shaft Dia.5/16 "până la 2"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați2
Lungime totală7.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
StilConvertibil
Unghiul vârfului (grade)0 grade
Sfat Dia.0.047 ", 0.070"
Tip sfatînlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Număr de bucațiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiStilTip sfatPreț
IMPERIAL IR-090K Set de clești pentru inel de reținere 0 90 grade 6 buc. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3/8 "până la 2"1/4 "până la 2"69.5 "NuIntern externFixed€236.91
IMPERIAL IR-44K Set de clești pentru inel de reținere 0 până la 90 de grade 2 buc | AH9KKU 40AW31 IR-44K3/8 "până la 2"1/4 "până la 2"26.25 "DaConvertibilînlocuibil€87.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 42R Set de clești pentru inel de reținere 0 grade 2 buc.
€79.23 /unitate