Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL IR-44K Set de clești pentru inel de reținere 0 până la 90 de grade 2 buc | AH9KKU 40AW31

IMPERIAL IR-44K Set de clești pentru inel de reținere de la 0 la 90 de grade 2 buc

În stoc
Element: AH9KKU Model: IR-44KCrucea Ref: 40AW31
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
€87.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cleste de inel de fixare
Pentru Bore Dia.3/8 "până la 2"
Pentru Shaft Dia.1/4 "până la 2"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați2
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
StilConvertibil
Unghiul vârfului (grade)0 grade, 15 grade, 45 grade, 90 grade
Sfat Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tip sfatînlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Număr de bucațiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiStilTip sfatPreț
IMPERIAL 42R Set de clești pentru inel de reținere 0 grade 2 buc. | AH9KKQ 40AW27 42R5/8 "până la 2"5/16 "până la 2"27.25 "NuConvertibilînlocuibil€79.23
IMPERIAL IR-090K Set de clești pentru inel de reținere 0 90 grade 6 buc. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3/8 "până la 2"1/4 "până la 2"69.5 "NuIntern externFixed€236.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL IR-44K Set de clești pentru inel de reținere de la 0 la 90 de grade 2 buc
€87.12 /unitate