Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 43R Set de clești pentru inel de reținere de la 0 la 90 de grade 12 buc | AH9KKW 40AW33

IMPERIAL 43R Set de clești pentru inel de reținere de la 0 la 90 de grade 12 buc

În stoc
Articol: AH9KKW Model: 43RCrucea Ref: 40AW33
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
€447.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cleste de inel de fixare
Pentru Bore Dia.3/8 un 3 "
Pentru Shaft Dia.1/4 "până la 2"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați12
Lungime totală13.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
StilIntern extern
Unghiul vârfului (grade)0 de grade, 45 de grade, 90 de grade
Sfat Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Tip sfatFixed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.232
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)23.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 43R Set de clești pentru inel de reținere de la 0 la 90 de grade 12 buc
€447.02 /unitate