Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de evacuare IMPERIAL 560-FTY, galben, corp din cauciuc, lungime 60 inchi | AD2NRA 3T473

IMPERIAL Furtun de evacuare 560-FTY, galben, corp din cauciuc, lungime de 60 inchi

În stoc
Element: AD2NRA Model: 560-FTYCrucea Ref: 3T473
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
€52.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de evacuare
Unghi0 grade
Presiune de explozie3000 psi
CuloriGalben
Dimensiunea conexiuniiPivotant SAE 3/8 "
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc
Lungime60 "
Număr de furtunuri1
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru750 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS4009320050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Furtun de încărcare Imperial 560-FTY conceput pentru încărcarea sau evacuarea agentului frigorific în sistemele de aer condiționat și refrigerare
    • Dispune de acoperire exterioară din neopren rezistentă la abraziune și suport flexibil pentru protecție împotriva condițiilor dure și îmbătrânirii, întărire integrală cu fibră de aramidă pentru rezistență la presiune ridicată și garnituri de capăt din teflon PTFE pentru protejarea împotriva deteriorării de la agenții frigorifici și uleiurile CFC, HFC și HCFC existente.
    • Vine cu un fiting anti-retrofuire pentru captarea automată a agentului frigorific în furtun atunci când este deconectat de la sistem, prevenind aerisirea și arderea degetelor
    • Respectă cerințele UL-1963, SAE-J2196 și EPA pentru rezistență, presiune și permeabilitate a agentului frigorific
    • Compatibil cu agenții frigorifici R22, R32, R-410A, R-404A, R-407C și R-134a

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Furtun de evacuare 560-FTY, galben, corp din cauciuc, lungime de 60 inchi
€52.15 /unitate