Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru inel de blocare IMPERIAL IR-47R 8-1/2 inch fix | AH9KKH 40AW20

IMPERIAL Clește pentru inel de blocare IR-47R 8-1/2 inch fix

În stoc
Articol: AH9KKH Model: IR-47RCrucea Ref: 40AW20
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
€74.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClema inelului de blocare
Pentru Shaft Dia.1/4 "la 29/32"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerGrip de pernă
MaterialOtel carbon
Număr de bucați1
Lungime totală8.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
StilExtern
Unghiul vârfului (grade)0 grade
Tip sfatFixed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Clește pentru inel de blocare IR-47R 8-1/2 inch fix
€74.40 /unitate