Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IN-SINK-ERATOR 11327-H Montare adaptor | AD9CYD 4PL38

IN-SINK-ERATOR 11327-H Montare adaptor

În stoc
Element: AD9CYD Model: 11327-HCrucea Ref: 4PL38
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
€331.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de montare
Dimensiunea E5-1/2 "
MaterialOţel
Număr de găuri de șurub6
Informații specialeAruncați piesele adaptoarelor anterioare
TipComercial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • C - Inside Bend Dia. (În.) (6-7 / 8)
    • Comandați numărul inelului adaptor (11327H)
    • Diametrul orificiului pentru chiuvetă / bol. A (In.) (4-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BPreț
IN-SINK-ERATOR 11327-A Montare adaptor | AD9CYA 4PL35 11327-A5-1/8 "€331.33
IN-SINK-ERATOR 11327-D Montare adaptor | AD9CYB 4PL36 11327-D6-1/2 "€331.33
IN-SINK-ERATOR 11327-G Montare adaptor | AD9CYC 4PL37 11327-G7-3/8 "€325.90
IN-SINK-ERATOR 11327-K Montare adaptor | AD9CYE 4PL39 11327-K6-7/8 "€346.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IN-SINK-ERATOR 11327-H Montare adaptor
€331.33 /unitate