Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IN-SINK-ERATOR 11327-G Montare adaptor | AD9CYC 4PL37

IN-SINK-ERATOR 11327-G Montare adaptor

În stoc
Element: AD9CYC Model: 11327-GCrucea Ref: 4PL37
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
€325.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de montare
Dimensiunea B7-3/8 "
MaterialOţel
Informații specialeAruncați piesele adaptorului anterioare-Montajul Nat'l are un cerc cu 10 șuruburi pe inelul despicat
TipComercial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comandați numărul inelului adaptorului (11327G)
    • Diametrul orificiului pentru chiuvetă / bol. A (În) (7)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BPreț
IN-SINK-ERATOR 11327-A Montare adaptor | AD9CYA 4PL35 11327-A5-1/8 "€331.33
IN-SINK-ERATOR 11327-D Montare adaptor | AD9CYB 4PL36 11327-D6-1/2 "€331.33
IN-SINK-ERATOR 11327-H Montare adaptor | AD9CYD 4PL38 11327-H-€331.33
IN-SINK-ERATOR 11327-K Montare adaptor | AD9CYE 4PL39 11327-K6-7/8 "€346.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IN-SINK-ERATOR 11327-G Montare adaptor
€325.90 /unitate