Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment axial cu bile INA D10, D10, 1 1/16 inch diametru, 1 31/32 inch diametru exterior | CR4NGP 4ZZR4

INA Rulment axial cu bile D10, D10, 1 1/16 inchi diametru, 1 31/32 inch diametru exterior

În stoc
Articol: CR4NGP Model: D10Crucea Ref: 4ZZR4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€80.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAxă de rulare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rulment axial cu bile INA D14, D14, 1 5/16 inch diametru, 2 11/32 inch diametru exterior | CR4NDH 4ZZR8 D14€172.23
Rulment axial cu bile INA D17, D17, 1 1/2 inch diametru, 2 19/32 inch diametru exterior | CR4NDJ 4ZZT1 D17€97.62
Rulment axial cu bile INA D18, D18, 1 9/16 inch diametru, 2 19/32 inch diametru exterior | CR4NDK 4ZZT2 D18€112.23
Rulment axial cu bile INA D21, D21, 1 3/4 inch diametru, 3 3/32 inch diametru exterior | CR4NDL 4ZZT4 D21€153.73
Rulment axial cu bile INA D19, D19, 1 5/8 inch diametru, 2 31/32 inch diametru exterior | CR4NGH 4ZZT3 D19€134.88
Rulment axial cu bile INA D11, D11, 1 1/8 inch diametru, 2 3/32 inch diametru exterior | CR4NGJ 4ZZR5 D11€71.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INA Rulment axial cu bile D10, D10, 1 1/16 inchi diametru, 1 31/32 inch diametru exterior
€80.94 /unitate