Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INA PME30-N Rulment cu flanșă cu 4 șuruburi, bilă 30 mm | AG9RUW 21ZH02

INA Lagăr cu flanșă PME30-N, cu 4 șuruburi, cu alezaj de 30 mm

În stoc
Element: AG9RUW Model: PME30-NCrucea Ref: 21ZH02
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
€324.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 4 șuruburi
Dimensiunea bolțuluiM10
Bore Dia.30mm
Dimensiune2mm
Dimensiunea A20.5mm
Dimensiunea D30mm
Dimensiunea H125mm
Dimensiunea J100mm
Dimensiunea N11.5mm
Capacitate de încărcare dinamicăN 19,500
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareGuler de blocare excentric
UngereFAG Arcanol-MULTI2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru70.7mm
Inălțime totală125mm
Lungime totală125mm
Lățimea totală35.8mm
Capacitate de încărcare staticăN 11,300
Temp. Gamă-20 grade până la 120 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1658
Înălțimea navei (cm)13.49
Lungimea navei (cm)3.86
Lățimea navei (cm)13.49
Tara natalaSK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INA Lagăr cu flanșă PME30-N, cu 4 șuruburi, cu alezaj de 30 mm
€324.87 /unitate