Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124983-3 Senzor de schimb O2 Gas Badge Pro | AB3GMM 1TAY8

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124983-3 Senzor de schimb O2 Gas Badge Pro

În stoc
Element: AB3GMM Model: 17124983-3Crucea Ref: 1TAY8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€438.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de înlocuire
Formula chimicaO2
DetecteazăOxigen
Rezoluţie0.1% vol
Gama senzorilor0 până la 30% vol
Temp. Gamă-40 grade până la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8543704000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăArticolRezoluţieGama senzorilorTemp. GamăPreț
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-1 Senzor de înlocuire pentru utilizare împreună cu Mx6 | AB3GLU 1TAL8 17124975-1Monoxid de carbonSenzor de înlocuire1 ppm0 până la 1000 ppm-4 grade până la 131 grade F€982.34
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-2 Senzor de înlocuire H2s pentru Mx6 | AB3GLV 1TAL9 17124975-2Sulfat de hidrogenSenzor de înlocuire0.1 ppm0 până la 500 ppm-4 grade până la 131 grade F€995.55
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-3 Senzor de schimb O2 Utilizare cu Mx6 | AB3GLW 1TAN1 17124975-3OxigenSenzor de înlocuire0.1%0 până la 30% vol-4 grade până la 131 grade F€562.31
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-K Lel senzor de înlocuire Utilizare cu Mx6 | AB3GLX 1TAN2 17124975-KcombustibiliSenzor de înlocuire1% LEL sau 0.1% Vol0 la 100% sau 0 la 5% Vol-4 grade până la 131 grade F€810.82
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-R Senzor de înlocuire Voc pentru Mx6 | AB3GLY 1TAN3 17124975-RCompuși organici volatiliSenzor de înlocuire0.1 ppm0 până la 2000 ppm-4 grade până la 131 grade F€1,921.30
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-N Senzor de înlocuire Ch4 Ir Utilizare cu Mx6 | AB3GLZ 1TAN4 17124975-NMetanSenzor de înlocuire1% vol0 până la 100% vol-4 grade până la 131 grade F€1,566.37
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-Q Înlocuire senzor CO2 Utilizare cu Mx6 | AB3GMA 1TAN5 17124975-QDioxid de carbonSenzor de înlocuire0.1%0 până la 5% vol-4 grade până la 131 grade F€1,549.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124983-3 Senzor de schimb O2 Gas Badge Pro
€438.78 /unitate