Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17134503 Senzor de înlocuire Dioxid de azot | AF2HQT ​​6UAX1

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17134503 Senzor de înlocuire dioxid de azot

În stoc
Articol: AF2HQT Model: 17134503Crucea Ref: 6UAX1
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
€919.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de înlocuire
Formula chimicaNO2
DetecteazăDioxid de azot
Rezoluţie0.1 ppm
Gama senzorilor0 până la 150 ppm
Temp. Gamă-4 grade până la 122 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8543704000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăArticolRezoluţieGama senzorilorTemp. GamăPreț
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-1 Senzor de înlocuire pentru utilizare împreună cu Mx6 | AB3GLU 1TAL8 17124975-1Monoxid de carbonSenzor de înlocuire1 ppm0 până la 1000 ppm-4 grade până la 131 grade F€982.34
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-2 Senzor de înlocuire H2s pentru Mx6 | AB3GLV 1TAL9 17124975-2Sulfat de hidrogenSenzor de înlocuire0.1 ppm0 până la 500 ppm-4 grade până la 131 grade F€995.55
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-3 Senzor de schimb O2 Utilizare cu Mx6 | AB3GLW 1TAN1 17124975-3OxigenSenzor de înlocuire0.1%0 până la 30% vol-4 grade până la 131 grade F€562.31
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-K Lel senzor de înlocuire Utilizare cu Mx6 | AB3GLX 1TAN2 17124975-KcombustibiliSenzor de înlocuire1% LEL sau 0.1% Vol0 la 100% sau 0 la 5% Vol-4 grade până la 131 grade F€810.82
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-R Senzor de înlocuire Voc pentru Mx6 | AB3GLY 1TAN3 17124975-RCompuși organici volatiliSenzor de înlocuire0.1 ppm0 până la 2000 ppm-4 grade până la 131 grade F€1,921.30
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-N Senzor de înlocuire Ch4 Ir Utilizare cu Mx6 | AB3GLZ 1TAN4 17124975-NMetanSenzor de înlocuire1% vol0 până la 100% vol-4 grade până la 131 grade F€1,566.37
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-Q Înlocuire senzor CO2 Utilizare cu Mx6 | AB3GMA 1TAN5 17124975-QDioxid de carbonSenzor de înlocuire0.1%0 până la 5% vol-4 grade până la 131 grade F€1,549.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17134503 Senzor de înlocuire dioxid de azot
€919.02 /unitate