Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107243 Încărcător baterie vehicul 12vdc | AF7LHX 21XR87

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107243 Incarcator baterie auto 12vdc

În stoc
Articol: AF7LHX Model: 18107243Crucea Ref: 21XR87
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
€476.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător de baterie pentru vehicul
Înălţime5"
Tensiune de intrare12 VDC
Lungime8"
Temp. Gamă-4 grade până la 122 grade F (-20 grade până la 50 grade C)
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8504409550

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107011 Incarcator baterie 12vdc | AB3GMF 1TAT1 181070112"4"2.25 "€351.30
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108651 Incarcator baterie 12vdc | AF2HQN 6UAW7 18108651---€218.74
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108652 Incarcator baterie 12vdc | AF2HQP 6UAW8 18108652---€270.16
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108653 Incarcator baterie 12vdc | AF2HQQ 6UAW9 18108653---€372.20
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107250 Încărcător de baterii pentru vehicule 12vdc fir dur | AF7LHY 21XR88 181072505"8"8"€514.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107243 Incarcator baterie auto 12vdc
€476.01 /unitate