Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-8-CPO Detector unic de gaz Dioxid de clor | AG2LAR 31KZ48

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-8-CPO Detector unic de gaz dioxid de clor

În stoc
Articol: AG2LAR Model: GBPRO-8-CPOCrucea Ref: 31KZ48
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
€1,183.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaz pre-proprietate certificat
Setare alarmăReglabil
Tip alarmăAudibil (95dB), vizual, vibrant
De viață a bateriei2600 ore
Baterie TipCR2 Litiu
Adâncime1.125 "
DetecteazăDioxid de clor
AfişaLCD grafic
Tip de gazCLO2
Înălţime3 45 / 64 "
Culoarea carcaseiNegru
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 60 grade C (-40 grade până la 140 grade F)
Rezoluţie0.01 ppm
Gama senzorilor0 până la 1 ppm
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9027102000

Detalii produs:

    • Senzori interschimbabili (da)

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăTip de gazRezoluţieGama senzorilorPreț
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-1-CPO Detector unic de gaz monoxid de carbon | AG2LAJ 31KZ41 GBPRO-1-CPOMonoxid de carbonCO1 ppm0 până la 1500 ppm€686.02
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-2-CPO Detector unic de gaz hidrogen sulfurat | AG2LAK 31KZ42 GBPRO-2-CPOSulfat de hidrogenH2S1 ppm0 până la 500 ppm€724.85
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-3-CPO Detector unic de gaz Oxigen | AG2LAL 31KZ43 GBPRO-3-CPOOxigenO20.1% vol.0-30% din volum€661.97
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-4-CPO Detector unic de gaz Dioxid de azot | AG2LAM 31KZ44 GBPRO-4-CPODioxid de azotNO20.1 ppm0 până la 150 ppm€972.28
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-5-CPO Detector de gaz unic Dioxid de sulf | AG2LAN 31KZ45 GBPRO-5-CPODioxid de sulfSO20.1 ppm0 până la 150 ppm€968.08
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-6-CPO Detector unic de gaz amoniac | AG2LAP 31KZ46 GBPRO-6-CPOAmoniacNH31 ppm0 până la 500 ppm€1,183.80
INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-7-CPO Detector unic de gaz Clor | AG2LAQ 31KZ47 GBPRO-7-CPOClorCl21 ppm0 până la 100 ppm€1,095.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC GBPRO-8-CPO Detector unic de gaz dioxid de clor
€1,183.80 /unitate