Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INFICON 710-202-G1 Indicator de vid 1/4 inch Flare | AA4HYQ 12N632

INFICON 710-202-G1 Indicator de vid 1/4 inch Flare

În stoc
Element: AA4HYQ Model: 710-202-G1Crucea Ref: 12N632

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€435.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru
Gama de operare ambientală0 până la 122 F.
ConexiuneFlacără de agent frigorific de 1/4 "
AfişaMicroni, Pascal, Millibars sau Torr
Interval de măsurare1 - 760,000 microni
Alimentare electricăBaterie de 9V
TipDigital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneAlimentare electricăPreț
INFICON 710-202-G27 Micron Gauge Cu Carcasa Lcd | AE7QLG 5ZXH3 710-202-G27Montare KF-16Baterie de 9 V (durata de viață a bateriei de 45 de ore)€563.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INFICON 710-202-G1 Indicator de vid 1/4 inch Flare
€435.13 /unitate