Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 118MAXK, cursă de 3-1/2 inci, 5 dalte | AB7RGB 23Z004

INGERSOLL-RAND Kit ciocan pneumatic 118MAXK, cursă de 3-1/2 inchi, 5 dalte

În stoc
Element: AB7RGB Model: 118MAXKCrucea Ref: 23Z004
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
€388.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit Air Hammer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare11.25
Lovituri pe minut2500
CFM @ încărcare completă2.9
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală10.5 "
Presiunea necesară105 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Lungimea cursului3-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Set de ciocan cu aer conceput pentru așchiere, tăiere a foilor de metal, răzuire și îndepărtarea îmbinărilor
    • Dispune de unealtă pneumatică care utilizează presiune mare a aerului pentru a furniza până la 2500 BPM
    • Mânerul în stil pistol oferă o prindere confortabilă și un control superior
    • Include 5 dalte diferite pentru o varietate de aplicații de ciocănit
    • Livrat cu o carcasă turnată prin suflare pentru depozitare și protecție convenabilă

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăPresiunea necesarăPreț
Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 115K 5000 BPM 1-5/8" cursă | AB4QUZ 20CK96 115 K2.0500014.0General6 7 / 64 "90 psi€185.08
Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 122MAXK, cursă de 2-5/8 inchi, antivibrații | AB7RGD 23Z006 122MAXK11.2535002.9Industrial8.625 "105 psi€373.18
Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 121-K6 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0General7.625 "90 psi€337.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Kit ciocan pneumatic 118MAXK, cursă de 3-1/2 inchi, 5 dalte
€388.68 /unitate