Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 115K 5000 BPM 1-5/8 cursă | AB4QUZ 20CK96

INGERSOLL-RAND Kit ciocan pneumatic 115K 5000 BPM 1-5/8" cursă

În stoc
Articol: AB4QUZ Model: 115KCrucea Ref: 20CK96
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
€185.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit Air Hammer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.0
Lovituri pe minut5000
CFM @ încărcare completă14.0
TaxăGeneral
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală6 7 / 64 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Tip ShankRundă
Lungimea cursului1-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8467191000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăPresiunea necesarăPreț
Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 118MAXK, cursă de 3-1/2 inci, 5 dalte | AB7RGB 23Z004 118MAXK11.2525002.9Industrial10.5 "105 psi€388.68
Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 122MAXK, cursă de 2-5/8 inchi, antivibrații | AB7RGD 23Z006 122MAXK11.2535002.9Industrial8.625 "105 psi€373.18
Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 121-K6 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0General7.625 "90 psi€337.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Kit ciocan pneumatic 115K 5000 BPM 1-5/8" cursă
€185.08 /unitate