Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ieșire transformator de izolare B&K PRECISION 1604A 117 până la 124 V | AB3GFU 1T193

B&K PRECISION Ieșire transformator de izolare 1604A 117 până la 124 V

În stoc
Articol: AB3GFU Model: 1604ACrucea Ref: 1T193
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
€236.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de izolare
CuloriGri
Lungime cablu6ft
Adâncime5.5 "
Tip de carcasăTurnul mic
Înălţime4"
Hz60
Tensiune de intrare120 VAC
MontareBlatul de birou
Număr de puncte de desfacere1
Tensiune de ieșire117 până la 124 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA150VA
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION Ieșire transformator de izolare 1604A 117 până la 124 V
€236.97 /unitate