Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 122MAXK, cursă de 2-5/8 inchi, antivibrații | AB7RGD 23Z006

INGERSOLL-RAND Kit ciocan pneumatic 122MAXK, cursă de 2-5/8 inchi, antivibrații

În stoc
Articol: AB7RGD Model: 122MAXKCrucea Ref: 23Z006
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
€373.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit Air Hammer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare11.25
Lovituri pe minut3500
CFM @ încărcare completă2.9
TaxăIndustrial
Tip mânerPistol
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală8.625 "
Presiunea necesară105 psi
Dimensiunea cozii0.401 "
Lungimea cursului2-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8467115020
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Conceput pentru a micșora, modela, tăia și sparge obiecte metalice și, de asemenea, pentru a sculpta în piatră; ideal pentru utilizare în industria de construcții, auto și instalații sanitare
    • Mecanismul anti-vibrații asigură cu 30% mai puține vibrații și până la 3 dBA mai puțin zgomot (ceea ce reduce oboseala utilizatorului)
    • Mânerul ergonomic asigură confortul utilizatorului și permite funcționarea pe termen lung
    • Dispune de un mecanism de fixare cu schimbare rapidă care permite schimbarea rapidă a daltei și un motor puternic care generează cu până la 15% mai multă forță decât ciocanele standard

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăPresiunea necesarăPreț
Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 115K 5000 BPM 1-5/8" cursă | AB4QUZ 20CK96 115 K2.0500014.0General6 7 / 64 "90 psi€185.08
Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 118MAXK, cursă de 3-1/2 inci, 5 dalte | AB7RGB 23Z004 118MAXK11.2525002.9Industrial10.5 "105 psi€388.68
Kit ciocan pneumatic INGERSOLL-RAND 121-K6 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0General7.625 "90 psi€337.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Kit ciocan pneumatic 122MAXK, cursă de 2-5/8 inchi, antivibrații
€373.18 /unitate