Compresor de aer electric INGERSOLL-RAND 2475N7.5, 7.5 CP, rezervor vertical de 80 de galoane | AD8THA 4M310

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 Compresor de aer electric, 7.5 CP, rezervor vertical de 80 de galoane

Element: AD8THA Model: 2475N7.5Crucea Ref: 4M310
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,915.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi40
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare85.0
ÎmprejmuireNEMA 1
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune24
HP7.5
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă175 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape2
Setarea comutatorului de presiune oprit175
Setarea presostatului la pornire135
Inălțime totală70 "
Lungime totală37 "
Lățimea totală28 "
Fază1
Capacitatea uleiului pompei1.34 qt.
RPM pompă1500
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorVertical
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Înălțimea navei (cm)194.31
Lungimea navei (cm)103.63
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compresor de aer vertical de 230 V ideal pentru aplicații în ateliere de caroserie auto, unități de întreținere a flotei, linii de producție și producție, curățătorie chimică, ateliere de prelucrare a lemnului și spălătorii auto
    • Dispune de o pompă din fontă care îndeplinește cerințele de performanță continuă și o bază ridicată care facilitează accesul ușor la scurgerea rezervorului
    • Vine cu vizor de ulei pentru a simplifica monitorizarea nivelurilor de lichid de răcire și un finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la intemperii
    • Controlul automat de pornire/oprire și comutatorul de presiune NEMA-1 gestionează nivelurile de ieșire a aerului, iar rezervorul de aer vertical de 80 de galoane stabilizează presiunea de ieșire
    • Include o supapă de golire manuală, demaror de motor, supapă de siguranță și manometru

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiMod de controlDimensiunea rezervoruluiVoltajÎmprejmuireHPInălțime totalăPreț
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Comutator de presiune80 gal.230NU AL MEU7.570 "€4,536.18
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Comutator de presiune80 gal.460NU AL MEU7.570 "€4,585.70
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5A Compresor electric de aer 2 trepte 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Comutator de presiune60 gal.230NU AL MEU569 "€2,606.89
RFQ
Compresor electric de aer INGERSOLL-RAND 2340L5B 2 trepte 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Comutator de presiune60 gal.460NU AL MEU569 "€3,425.82
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Comutator de presiune80 gal.230NU AL MEU7.570 "€5,144.99
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D Compresor electric de aer 2 trepte 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Comutator de presiune80 gal.460NU AL MEU7.570 "€5,144.99
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545K10A Compresor electric de aer 2 trepte 10 CP | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Comutator de presiune120 gal.230NU AL MEU1082 "€8,958.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 Compresor de aer electric, 7.5 CP, rezervor vertical de 80 de galoane
€5,915.44 /unitate