Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 49124399 Regulator de aer comprimat, 1/2 inch Fnpt, debit de la dreapta la stânga, 75 Cfm, 0 PSI la 160 PSI | CR4PRX 49XW54

INGERSOLL-RAND 49124399 Regulator de aer comprimat, 1/2 inch Fnpt, debit de la dreapta la stânga, 75 Cfm, 0 PSI la 160 PSI

În stoc
Articol: CR4PRX Model: 49124399Crucea Ref: 49XW54

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,757.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INGERSOLL-RAND 49124373 Regulator de aer comprimat, 1 inch Fnpt, debit de la stânga la dreapta, 200 Cfm, 0 PSI la 160 PSI | CR4PRU 49XW52 49124373€2,438.65
INGERSOLL-RAND 49124407 Regulator de aer comprimat, 1 inch Fnpt, debit de la dreapta la stânga, 200 Cfm, 0 PSI la 160 PSI | CR4PRV 49XW55 49124407€2,407.38
INGERSOLL-RAND 49124365 Regulator de aer comprimat, 1/2 inch Fnpt, debit de la stânga la dreapta, 75 Cfm, 0 PSI la 160 PSI | CR4PRW 49XW51 49124365€1,715.14
INGERSOLL-RAND 49124381 Regulator de aer comprimat, 2 inch Fnpt, debit de la stânga la dreapta, 1000 Cfm, 0 PSI la 160 PSI | CR4PRY 49XW53 49124381€5,113.77
INGERSOLL-RAND 49124415 Regulator de aer comprimat, 2 inchi Fnpt, debit de la dreapta la stânga, 1000 Cfm, 0 PSI la 160 PSI | CR4PRZ 49XW56 49124415€5,138.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 49124399 Regulator de aer comprimat, 1/2 inch Fnpt, debit de la dreapta la stânga, 75 Cfm, 0 PSI la 160 PSI
€1,757.83 /unitate