Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ferăstrău cu aer alternativ INGERSOLL-RAND 529, 9500 sppm, vibrații reduse, pivotare la 360 de grade | AB7RGE 23Z007

INGERSOLL-RAND Ferăstrău cu aer alternativ 529, 9500 sppm, vibrații reduse, pivotare la 360 de grade

În stoc
Element: AB7RGE Model: 529Crucea Ref: 23Z007

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€392.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu aer alternativ
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.1
CFM @ încărcare completă1.13
TaxăGeneral
Material carcasăCompozit
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.75 "
Presiunea necesară84 psi
Lungimea cursului3 / 8 "
Lovituri pe minut9500
regulatorPârghie
Greutatea sculei1.50 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Ideal pentru tăierea de precizie sau forfecarea materialelor plastice, fibră de sticlă și aluminiu
    • Dispune de o intrare pivotantă de 360 ​​de grade, care asigură tăierea precisă pe suprafețe curbate și plane
    • Designul patentat cu vibrații reduse și construcția ușoară asigură accesibilitate și durată de viață sporite
    • Vine echipat cu o lamă ascuțită și mâner de cauciuc pentru a asigura mai puțină oboseală utilizatorului și o funcționare eficientă
    • Evacuarea reglabilă direcționează fluxul de aer departe de utilizator și de elementele industriale sensibile

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăMaterial carcasăLungime totalăPresiunea necesarăregulatorGreutatea sculeiPreț
Ferăstrău cu aer alternativ INGERSOLL-RAND 429, reținere pozitivă a lamei | AF2NFH 6W381 4292.59.0Aluminiu8.25 "90 psiManeta de blocare1.33 lb.€317.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Ferăstrău cu aer alternativ 529, 9500 sppm, vibrații reduse, pivotare la 360 de grade
€392.03 /unitate