Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Nut Runner 16.0 Cfm 15 până la 110 in.-lb. | AA9VBH 1FYP7

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Piuliță 16.0 Cfm 15 până la 110 in.-lb.

În stoc
Element: AA9VBH Model: 5RLN2C6Crucea Ref: 1FYP7
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
€3,366.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPneumatic Nut Runner
Admisie1/4 "NPT
CFM @ încărcare completă16.0
Dimensiunea unității3 / 8 "
Drive SystemAmbreiaj reversibil cu pernă
Viteză gratuită600 rpm
Șef Lățime1"
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală13.125 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Gama de cuplu Soft Draw15 la 110 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.908
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • De la bază la vârf (1-5 / 16 ")

Variante de produs

ProdusModelCFM @ încărcare completăDimensiunea unitățiiDrive SystemViteză gratuităȘef LățimeLungime totalăPreț
INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Piuliță 27.0 Cfm 15 până la 110 in.-lb. | AA9VBJ 1FYP8 7RLL2C627.03 / 8 "Ambreiaj reversibil cu pernă1400 rpm1"13 3 / 32 "€4,036.44
INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Piuliță cu acționare directă de 1/4 inch 90 Psi | AG7ABW 49U010 QA1L05D4LD161 / 4 "Unitate directă500 rpm0.52 "8 15 / 16 "€2,591.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Piuliță 16.0 Cfm 15 până la 110 in.-lb.
€3,366.22 /unitate