INGERSOLL-RAND 7100E15B Compresor electric de aer 2 trepte 15 CP | AA7ZHL 16V897

INGERSOLL-RAND 7100E15B Compresor de aer electric 2 trepte 15 CP

Element: AA7ZHL Model: 7100E15BCrucea Ref: 16V897
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,467.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1"
amperi21
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare85.1
ÎmprejmuireNU AL MEU
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune50
HP15
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă175 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape2
Setarea comutatorului de presiune oprit175
Setarea presostatului la pornire140
Inălțime totală57 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală30 "
Fază3
Capacitatea uleiului pompei2.6 qt.
RPM pompă1100
Dimensiunea rezervorului120 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 556.2
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)204.47
Codul HS8414801635
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăamperiMod de controlVoltajÎmprejmuirefinalizareaHPHzPreț
INGERSOLL-RAND 2545E10A Compresor electric de aer 2 trepte 10 CP | AA7ZHF 16V892 2545E10A30 "25Comutator de presiune230NU AL MEUPudră acoperită1050/60€8,176.86
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545E10B Compresor electric de aer 2 trepte 10 CP | AA7ZHG 16V893 2545E10B30 "12.5Comutator de presiune460NU AL MEUPudră acoperită1060€8,793.76
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15A Compresor electric de aer 2 trepte 15 CP | AA7ZHK 16V896 7100E15A30 "42Comutator de presiune230NU AL MEUPudră acoperită1560€11,460.55
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545E10FP-200-3 Compresor electric de aer 2 trepte 10 CP | AC9DBG 3FRU6 2545E10FP-200-330 "28.1Comutator de presiune200NU AL MEUPudră acoperită1060€8,176.86
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15 Compresor electric de aer 2 trepte 15 CP 230/460V | AD9DYA 4R774 7100E1529 "42/21Dual230/460NEMA 1Copt pe email acoperit cu pulbere1560€7,899.14
RFQ
INGERSOLL-RAND 7100E15 Compresor electric de aer 2 trepte 15 CP 200V | AD9DYB 4R778 7100E1529 "48.3Dual200NEMA 1Copt pe email acoperit cu pulbere1560€9,232.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7100E15B Compresor de aer electric 2 trepte 15 CP
€13,467.29 /unitate