Suflantă DAYTON 7HR39 15 in | AF3LKD

DAYTON 7HR39 Suflantă 15 in

În stoc
Articol: AF3LKD Model: 7HR39

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,219.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă540
CFM @ 0.125-In. SP3280
CFM @ 0.250-In. SP2780
CFM @ 0.500-In. SP1990
Înălțimea de descărcare (în.)15-13 / 16
Lățime de descărcare (in)12.5
Amplificatori de încărcare completă11.6 / 5.9-5.8
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei24.187 "
Lungimea carcasei22.5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei12.5 "
Hz60
Dia admisie.14-3/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă740
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiFază divizată
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază1
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
Diagrama arborelui.1"
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților15 1 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.538
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăRotațiePreț
Suflantă DAYTON 7HR40 15 in | AF3LKE 7HR4015903640Clasa B1725Condensator-Start1Vizualizarea CW pe partea unității€2,241.25
Suflant DAYTON 7HR42 15 in | AF3LKG 7HR4227404700Clasa B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1Vizualizarea CW pe partea unității€2,869.56
Suflant DAYTON 7HR47 15 in | AF3LKM 7HR473/45403280Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,275.42
Suflant DAYTON 7HR48 15 in | AF3LKN 7HR4815903640Clasa F17353-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,684.60
Suflant DAYTON 7HR49 15 in | AF3LKP 7HR491.56654140Clasa F17353-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,649.08
Suflant DAYTON 7HR50 15 in | AF3LKQ 7HR5027404700Clasa F17353-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,758.70
Suflantă DAYTON 7HR72 15 in | AF3LLP 7HR723/45403280Clasa B1725Fază divizată1Vizualizarea CCW pe partea unității€2,435.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HR39 Suflantă 15 in
€2,219.83 /unitate