A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 15-13 / 16 , Lățimea de descărcare (in.): 12.5 , Finisajul carcasei: Nici unul , Înălțimea carcasei: 24.187 " , Lungimea carcasei: 22.5 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 12.5 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 14-3/4 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 740 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 1" , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 15 1 / 16 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 9"
Suflantă de 15 inci, oțel galvanizat
Suflantele Dayton cu o singură intrare cu curbă înainte sunt proiectate pentru aplicații de mișcare a aerului în sistemele de încălzire, aer condiționat și ventilație. Aceste unități au carcasă din oțel galvanizat pentru durabilitate, rezistență și rezistență la coroziune și dispun de roți de oțel curbate înainte de 15-1/16 inchi pentru a permite un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație și vibrații scăzute. Acestea dispun de motoare monofazate sau trifazate, având protecție termică cu resetare automată pentru repornirea automată odată ce temperatura motorului scade la normal. Alegeți dintr-o serie de aceste suflante cu transmisie prin curea, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 925 și 1350 rpm.