Suflantă DAYTON 7HR94 15 in | AF3LMN

DAYTON 7HR94 Suflantă 15 in

În stoc
Articol: AF3LMN Model: 7HR94

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,876.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă590
CFM @ 0.125-In. SP3640
CFM @ 0.250-In. SP3330
CFM @ 0.500-In. SP2520
CFM @ 0.750-In. SP1620
Înălțimea de descărcare (în.)15-13 / 16
Lățime de descărcare (in)12.5
Amplificatori de încărcare completă3.2-2.9 / 1.4
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei24.187 "
Lungimea carcasei22.5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei12.5 "
Hz60
Dia admisie.14-3/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă740
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
Izolație motorieClasa F
RPM motor1735
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază3
RotațieVizualizarea CCW pe partea unității
Diagrama arborelui.1"
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților15 1 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.17
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăRotațiePreț
Suflantă DAYTON 7HR39 15 in | AF3LKD 7HR393/45403280Clasa B1725Fază divizată1Vizualizarea CW pe partea unității€2,219.83
Suflantă DAYTON 7HR40 15 in | AF3LKE 7HR4015903640Clasa B1725Condensator-Start1Vizualizarea CW pe partea unității€2,241.25
Suflant DAYTON 7HR42 15 in | AF3LKG 7HR4227404700Clasa B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1Vizualizarea CW pe partea unității€2,869.56
Suflant DAYTON 7HR47 15 in | AF3LKM 7HR473/45403280Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,275.42
Suflant DAYTON 7HR48 15 in | AF3LKN 7HR4815903640Clasa F17353-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,684.60
Suflant DAYTON 7HR49 15 in | AF3LKP 7HR491.56654140Clasa F17353-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,649.08
Suflant DAYTON 7HR50 15 in | AF3LKQ 7HR5027404700Clasa F17353-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,758.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HR94 Suflantă 15 in
€2,876.52 /unitate