Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 728JA1 Pistol industrial cu aer de găurit 3/8 inch | AD3CQL 3Y520

INGERSOLL-RAND 728JA1 Pistol industrial cu aer de găurit 3/8 inch

În stoc
Element: AD3CQL Model: 728JA1Crucea Ref: 3Y520
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
€676.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.2
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăIndustrial
Viteză gratuită3800 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală7"
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei2.40 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8467115020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckPreț
Pistol industrial INGERSOLL-RAND QP301LD cu aer de găurit 1/4 inch | AB9QKU 2ERT9 QP301LD1 / 4 "4.0Minge și rolă6.75 "Nu1.44 lb.16.01 / 4 "€1,210.29
Pistol industrial INGERSOLL-RAND QP151D cu aer de găurit 1/4 inch | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0Minge și rolă7.25 "Nu1.54 lb.16.01 / 4 "€1,546.80
Pistol industrial INGERSOLL-RAND 7AQST8 cu aer de găurit 1/2 inch | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2Minge cu două rânduri7.375 "Nu3.20 lb.22.01 / 2 "€2,236.18
Pistol industrial INGERSOLL-RAND 7ANST8 cu aer de găurit 1/2 inch | AD3CQF 3Y510 7ANST83 / 8 "4.2Minge cu două rânduri8.75 "Nu3.20 lb.22.01 / 2 "€1,676.03
Pistol industrial INGERSOLL-RAND 7AMST6 cu aer de găurit 3/8 inch | AD3CQG 3Y511 7AMST65 / 16 "4.2Minge cu două rânduri8.5 "Nu2.90 lb.22.03 / 8 "€1,743.79
Pistol industrial INGERSOLL-RAND 7AKST6 cu aer de găurit 3/8 inch | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2Minge cu două rânduri7.625 "Nu2.40 lb.22.03 / 8 "€1,544.98
Pistol industrial INGERSOLL-RAND 5RANST8 cu aer de găurit 1/2 inch | AD3CQT 3Y531 5RANST81 / 4 "4.0Minge cu două rânduri8.25 "Da3.0 lb.17.01 / 2 "€1,210.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 728JA1 Pistol industrial cu aer de găurit 3/8 inch
€676.70 /unitate