Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mașină de găurit cu aer INGERSOLL-RAND 7807R, dimensiune mandrină de 3/8 inch, reversibilă, 0.33 CP | AC9QZR 3JD41

INGERSOLL-RAND 7807R Mașină de găurit cu aer, dimensiunea mandrinei de 3/8 inch, reversibilă, 0.33 CP

În stoc
Articol: AC9QZR Model: 7807RCrucea Ref: 3JD41
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
€279.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
CFM @ încărcare completă17.0
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită1800 rpm
Manipulați materialulAluminiu
HP1/3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală8.125 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Lungimea unghiului drept3"
StilUnghi drept
Tip accelerațiePârghie
Greutatea sculei2.42 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8467115020
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Mașină de găurit cu aer în unghi drept concepută pentru prelucrarea cu ușurință a tablelor, materialelor din lemn și compozitelor în spații restrânse
    • Carcasă robustă din aluminiu capabilă să reziste la medii dure și la căderi repetate fără a deteriora unealta
    • Dispune de o configurație în unghi drept care permite o atingere mai ușoară pentru o operare de înaltă precizie și o facilitate de accelerație cu un mecanism de viteză ușor de controlat
    • Motor reversibil care facilitează atât rotațiile la stânga cât și la dreapta și o mandră Jacobs pentru a menține burghiele în loc în timpul rotației și pentru a preveni alunecarea

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7807R Mașină de găurit cu aer, dimensiunea mandrinei de 3/8 inch, reversibilă, 0.33 CP
€279.57 /unitate