Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND BHR-25 Instrument pentru furtun de aer Instrument de echilibrare 2.6-5.5 lb | AB4LRY 1YTG9

INGERSOLL-RAND BHR-25 Instrument pentru furtun de aer Instrument de echilibrare 2.6-5.5 lb

În stoc
Articol: AB4LRY Model: BHR-25Crucea Ref: 1YTG9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€511.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de scule pentru furtun de aer
Lungime cablu4.25ft
Material pentru cabluFurtun de nailon
Pentru instrumentul de cântărire2.6 - 5.5 lb.
Material carcasăAluminiu
Mecanism de blocareNu
Adâncimea totală4.125 "
Inălțime totală11.75 "
Lățimea totală5.75 "
Greutatea tamburului2.9 lb.
Reglarea tensiuniiButon de mână Windable Spring

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5615
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelPentru instrumentul de cântărireGreutatea tamburuluiPreț
INGERSOLL-RAND BHR-8 Instrument pentru furtun de aer Instrument de echilibrare 0.9-1.7 Lb | AB4LRW 1YTG7 BHR-80.9 - 1.7 lb.2.6 lb.€526.34
INGERSOLL-RAND BHR-15 Instrument pentru furtun de aer Instrument de echilibrare 1.5-3.3 lb | AB4LRX 1YTG8 BHR-151.5 - 3.3 lb.2.6 lb.€502.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND BHR-25 Instrument pentru furtun de aer Instrument de echilibrare 2.6-5.5 lb
€511.82 /unitate