Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Retractor pentru scule INGERSOLL-RAND BMDS-2 pentru 3.0-5.0 lb 8 picioare lungime | AE8PAX 6EPW0

INGERSOLL-RAND Retractor pentru scule BMDS-2 pentru lungime de 3.0-5.0 lb, 8 picioare

În stoc
Articol: AE8PAX Model: BMDS-2Crucea Ref: 6EPW0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€371.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de scule
Lungime cablu6.5ft
Material pentru cabluGalvanizat acoperit cu nailon
Pentru instrumentul de cântărire2.2 - 5.5 lb.
Material carcasăOţel
Mecanism de blocareNu
Adâncimea totală3.375 "
Inălțime totală11.125 "
Lățimea totală5.875 "
Greutatea tamburului4.4 lb.
Reglarea tensiuniiReglarea tensiunii arcului cheii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8428900290
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru cabluPentru instrumentul de cântărireGreutatea tamburuluiPreț
Retractor pentru scule INGERSOLL-RAND BMDS-8 pentru lungime de 13.2-15.0 lb, 8 picioare | AE8PAV 6EPV8 BMDS-8Oţel inoxidabil13.2 - 17.6 lb.5.5 lb.€501.58
Retractor pentru scule INGERSOLL-RAND BMDS-4 pentru lungime de 6.0-10.0 lb, 8 picioare | AE8PAW 6EPV9 BMDS-4Galvanizat acoperit cu nailon4.4 - 8.8 lb.4.4 lb.€429.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Retractor pentru scule BMDS-2 pentru lungime de 3.0-5.0 lb, 8 picioare
€371.28 /unitate