Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pix de gravură cu aer INGERSOLL-RAND EP50, 2.5 CFM, 18750 BPM, carcasă din oțel | AD3CPU 3Y479

INGERSOLL-RAND Pix de gravură cu aer EP50, 2.5 CFM, 18750 BPM, carcasă din oțel

În stoc
Element: AD3CPU Model: EP50Crucea Ref: 3Y479

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€685.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStilou de gravat
Admisie1/8 "NPT
Lovituri pe minut18750
CFM @ încărcare completă2.5
TaxăIndustrial
LocuințaOţel
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală5.625 "
Presiunea necesară90 psi
VitezăVariabil
regulatorZoom zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pix de gravat pneumatic pentru gravarea chiar și a celor mai mici detalii pe metale cu stilouri cu vârf de carbură
    • Construcție din oțel pentru amortizarea vibrațiilor, în timp ce furtunul flexibil permite mișcări agile ale mâinilor, reducând astfel oboseala lucrătorului
    • Dispune de o manetă de accelerație moletă pentru a controla fluxul de aer cu un debit maxim de 2.5 CFM
    • Designul ușor de reparat reduce timpul de nefuncționare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Pix de gravură cu aer EP50, 2.5 CFM, 18750 BPM, carcasă din oțel
€685.80 /unitate