Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de uz general INGERSOLL-RAND FA230IG, 1 micron, 1 inch NPT, 135 cfm, 250 PSI Presiune maximă de funcționare | CR4PJT 32NA19

INGERSOLL-RAND FA230IG Filtru de uz general, 1 micron, 1 inch NPT, 135 cfm, 250 PSI Presiune maximă de funcționare

În stoc
Articol: CR4PJT Model: FA230IGCrucea Ref: 32NA19
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
€1,012.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de uz general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Filtru de aer comprimat INGERSOLL-RAND FA230IH, 0.01 microni, 1 inch Npt, 135 Cfm, 250 PSI | CR4PDY 32NA09 FA230IHFiltru de aer comprimat€1,163.37
INGERSOLL-RAND FA110IG Filtru de uz general, 1 micron, 3/4 inch NPT, 65 cfm, 250 PSI Presiune maximă de funcționare | CR4PJU 32NA18 FA110IGFiltru de uz general€764.43
Element de înlocuire a filtrului în linie INGERSOLL-RAND FA30IG, 3/8 inch NPT, 17 cfm, 250 PSI Presiune maximă de funcționare | CR4PTB 804HL6 FA30IGElement de înlocuire€488.77
Element de înlocuire a filtrului în linie INGERSOLL-RAND FA30IH, dimensiune 3/8 inch NPT, 17 cfm, 250 PSI presiune operațională maximă | CR4PTC 804HL7 FA30IHElement de înlocuire€488.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND FA230IG Filtru de uz general, 1 micron, 1 inch NPT, 135 cfm, 250 PSI Presiune maximă de funcționare
€1,012.38 /unitate