Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND FA40IG Filtru de uz general 1/2 inch Npt 22 Cfm | AG2XLZ 32NA16

INGERSOLL-RAND FA40IG Filtru de uz general 1/2 inch Npt 22 Cfm

În stoc
Articol: AG2XLZ Model: FA40IGCrucea Ref: 32NA16
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
€524.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de uz general
Material bolAluminiu
Dimensiunea bolului5.7 uncie
Dimensiunea portului de scurgere1/2 "NPT
Tip de scurgereAutomat
Evaluare filtru1 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 22
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală8.860 "
Lățimea totală2.99 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421398090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
INGERSOLL-RAND FA400IG Filtru de uz general 250 psi 235cfm | AG2XMA 32NA20 FA400IG11.3 uncieCfm 23516.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,592.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND FA40IG Filtru de uz general 1/2 inch Npt 22 Cfm
€524.38 /unitate