INGERSOLL-RAND GT030-8-10 cărucior cu viteze 6600 lb. | AC2YTC 2PA36

INGERSOLL-RAND GT030-8-10 Cărucior cu viteze 6600 lb.

În stoc
Element: AC2YTC Model: GT030-8-10Crucea Ref: 2PA36

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,727.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu angrenaj
Lungimea lanțului10 ft.
Se potrivește cu flanșă W4 "până la 8"
Se potrivește cu înălțimea fasciculului7 - 12 "
Încăperea în cap7-7/8 "
Cameră de cap până la arbore2-5/8 "
Capacitate de încărcare6600 lb.
Min. Curba razei42 "
Materialul roțiiRoți din fontă prelucrate solid
Dia de rulare a roții.4-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8479899899
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu flanșă WSe potrivește cu înălțimea fascicululuiCapacitate de încărcarePreț
INGERSOLL-RAND GT020-8-10 cărucior cu viteze 4400 lb. | AC2YTB 2PA35 GT020-8-103-5 / 16 "la 8"6 - 10 "4400 lb.€1,155.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND GT030-8-10 Cărucior cu viteze 6600 lb.
€1,727.06 /unitate