Palan pneumatic cu lanț INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 4400 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE7XHQ 6B467

INGERSOLL-RAND Palan pneumatic cu lanț HL2000K-2C10-C6 4400 lb. Capacitate 10 picioare Lift

În stoc
Articol: AE7XHQ Model: HL2000K-2C10-C6Crucea Ref: 6B467

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,541.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț de aer
consum de aer65 până la 70 scfm
Presiunea aerului90 psi
FrânăDisc auto-reglabil
CuloriGalben
Mod de control
finalizareaPudră acoperită
Lungimea carcasei16.25 "
Lățimea carcasei14.5 "
Dimensiunea intrării1/2 "NPT
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare13 fpm
Capacitate de încărcare4400 lb.
Min. Între Cârlige23 "
Nivel de zgomot85 dBA
Lungime totală16.25 "
Lățimea totală14.5 "
Reeving2
SuspensieCârlig de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8425190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Palan pneumatic cu lanț HL2000K-2C10-C6 4400 lb. Capacitate 10 picioare Lift
€18,541.53 /unitate