INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-200-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 26.6 A | AH9KPZ 40AY72

INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-200-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 26.6 A

Articol: AH9KPZ Model: R5.5I-A125/80-200-3Crucea Ref: 40AY72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€16,609.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu șurub rotativ
(F) NPT Outlet3 / 4 "
Temperatura ambientală. Gamă35 la 104 grade F
dBA @ 3 Picioare69
TaxăContinuu
Free Air CFM @ Max. Presiune246
Amplificatori de încărcare completă26.6
HP7.50
Presiune maximă125 psi
RPM motor3550
Adâncimea totală28 "
Inălțime totală68 "
Lungime totală68 "
Fază3
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 418.95
Înălțimea navei (cm)186.69
Lungimea navei (cm)186.69
Lățimea navei (cm)109.22
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME: Da
    • Uscător de aer inclus: Nu

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPTensiune de intrarePresiune maximăRPM motorInălțime totalăLungime totalăPreț
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS/120-200-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 58.3 A | AH9KPF 40AY54 R11I-A135-TAS/120-200-3120 gal.58.315.0-135 psi355072 "72 "€22,517.50
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-230-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 24.0A | AH9KPG 40AY55 R5.5I-A125/80-230-380 gal.24.07.50240 VAC125 psi355068 "68 "€14,441.74
RFQ
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS/80-230-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 38.0 A | AH9KPJ 40AY57 R7.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.38.010.0240 VAC135 psi355068 "68 "€21,390.85
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 17.0 A | AH9KPK 40AY58 R4I-A125/80-230-380 gal.17.05.00240 VAC125 psi357068 "68 "€12,611.59
RFQ
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS/80-200-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 41.8 A | AH9KPQ 40AY63 R7.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.41.810.0-135 psi355068 "68 "€21,176.95
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS/80-200-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 33.8 A | AH9KPR 40AY64 R5.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.33.87.50-135 psi355068 "68 "€18,293.85
RFQ
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS/120-230-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 53.0A | AH9KPU 40AY66 R11I-A135-TAS/120-230-3120 gal.53.015.0240 VAC135 psi355072 "72 "€22,517.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-200-3 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 26.6 A
€16,609.44 /unitate