MILLER BY HONEYWELL DH-3/ Catarg superior reglabil 56 - 76 inch | AB4EBD 1XEP6

MILLER BY HONEYWELL DH-3/ Catarg superior reglabil 56 - 76 inch

În stoc
Element: AB4EBD Model: DH-3/Crucea Ref: 1XEP6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,964.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCatarg superior reglabil
CuloriGalben
finalizareaPulbere
Înălţime74 - 89 "
MaterialAluminiu
Max. Sarcina de lucru450 lb.
Număr de puncte de ancorare4
Compensa12 - 29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rating punct de ancorare (5000 lb.)

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeMaterialCompensaPreț
MILLER BY HONEYWELL DH-21/ Catarg superior reglabil 41 - 56 inch | AC2JVJ 2KTD1 DH-21 /Galben / argintiuPulbere / placă de zinc41 - 56 "Aluminiu / oțel12 - 29 "€4,521.12
MILLER BY HONEYWELL DH-23/ Catarg superior reglabil din două piese 5 inch | AE6FUT 5RPT7 DH-23 /GalbenPulbere46 la 63 1/2 "Aluminiu31 - 48 "€6,439.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-3/ Catarg superior reglabil 56 - 76 inch
€6,964.68 /unitate