MILLER BY HONEYWELL DH-21/ Catarg superior reglabil 41 - 56 inch | AC2JVJ 2KTD1

MILLER BY HONEYWELL DH-21/ Catarg superior reglabil 41 - 56 inch

În stoc
Articol: AC2JVJ Model: DH-21/Crucea Ref: 2KTD1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,521.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCatarg superior reglabil
CuloriGalben / argintiu
finalizareaPulbere / placă de zinc
Înălţime41 - 56 "
MaterialAluminiu / oțel
Max. Sarcina de lucru450 lb.
Număr de puncte de ancorare4
Compensa12 - 29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.9925
Înălțimea navei (cm)92.71
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8431100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rating punct de ancorare (5000 lb.)

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeMaterialCompensaPreț
MILLER BY HONEYWELL DH-3/ Catarg superior reglabil 56 - 76 inch | AB4EBD 1XEP6 DH-3 /GalbenPulbere74 - 89 "Aluminiu12 - 29 "€6,964.68
MILLER BY HONEYWELL DH-23/ Catarg superior reglabil din două piese 5 inch | AE6FUT 5RPT7 DH-23 /GalbenPulbere46 la 63 1/2 "Aluminiu31 - 48 "€6,439.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-21/ Catarg superior reglabil 41 - 56 inch
€4,521.12 /unitate