PARKER Seria SSH1-60, Cuplaj rapid hidraulic, inox 303


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Inoxidabil , Materialul corpului: 303 SS , Tipul conexiunii: ORB , Finalizarea: 303 SS , Mecanism de blocare: Minge , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Material de etanșare: Buna-N , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Tip: Cuplaj jumătate masculin , Design supapă: Păpuşă
StilModelMarimea corpuluiRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
SH8-63-T16
1"50 g / min1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-12€736.02
A
SH4-63-T10
1 / 2 "GPN 121500 psiSH4-63-T107/8 "-14€310.97
A
SH2-63-T6
1 / 4 "3 g / min2000 psiSH2-63-T69/16 "-18€186.46
A
SH6-63-T12
3 / 4 "28 g / min1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-12€542.85
A
SH3-63-T8
3 / 8 "6 g / min1500 psiSH3-63-T83/4 "-14€224.35

Seria SSH1-60, Cuplaj rapid hidraulic, inox 303

Fișele hidraulice de cuplare rapidă din seria ISO B Parker (numite și nipluri) permit conectarea și deconectarea rapidă a conductelor hidraulice, permițând întreținere, reparații și înlocuiri mai rapide de componente în sistemele hidraulice. Sunt proiectate conform standardelor ISO 7241 din seria B, asigurând interschimbabilitatea cu alte cuplaje din seria ISO B. Aceste cuple din oțel inoxidabil au un mecanism de supapă cu clapetă care oferă închidere automată atunci când sunt deconectate, prevenind pierderea fluidului și pătrunderea contaminanților. De asemenea, încorporează un mecanism de blocare cu bilă care minimizează riscul deconectarii accidentale. Aceste nipluri au o supapă de oprire din metal pentru a controla fluxul de fluid și o etanșare din nitril pentru a rezista la presiuni de până la 5000 psi, prevenind astfel scurgerile. În plus, utilizează o conexiune ORB (O-Ring Boss) pentru a se potrivi în siguranță cu capătul mamă și pentru a crea o racordare etanșă la bule.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?