Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER SH8-63-T16 Cuplaj hidraulic tată 1-5/16 in | AC4XRH 31A908

PARKER SH8-63-T16 Cuplaj hidraulic tată 1-5/16 in

În stoc
Articol: AC4XRH Model: SH8-63-T16Crucea Ref: 31A908
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
€736.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corp303 SS
Marimea corpului1"
Tip conexiuneORB
finalizarea303 SS
Rata de curgere50 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1000 psi
Filetul inelului O (in.)1-5 / 16
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerSH8-63-T16
Filet drept SAE (In.)1-5 / 16
Material sigiliuBuna-N
Inchide-odublu
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1-5 / 16 "-12
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetPreț
Parker SH2-63-T6 Cuplaj hidraulic tată 9/16 in | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 g / min2000 psiSH2-63-T69/16 "-18€186.46
PARKER SH3-63-T8 Cuplaj hidraulic tată 3/4 in | AC4XRB 31A902 SH3-63-T83 / 8 "6 g / min1500 psiSH3-63-T83/4 "-14€224.36
PARKER SH4-63-T10 Cuplaj hidraulic tată 7/8 in | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "GPN 121500 psiSH4-63-T107/8 "-14€310.97
PARKER SH6-63-T12 Cuplaj hidraulic tată 1-1/16 in | AC4XRF 31A906 SH6-63-T123 / 4 "28 g / min1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-12€542.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER SH8-63-T16 Cuplaj hidraulic tată 1-5/16 in
€736.02 /unitate