INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM Cârlig pivotant pentru echilibrarea cablului de aer 325 lb. AE3NHM 5EFJ6

INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM Cârlig pivotant pentru echilibrarea cablului de aer 325 lb.

În stoc
Articol: AE3NHM Model: ZAW032080SHMCrucea Ref: 5EFJ6

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,050.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEchilibrator de cabluri de aer
consum de aer1/8 scfm
FrânăDa
Mod de control
finalizareaPulbere galbenă
Carcasa Dia.10 "
Lungimea carcasei15 11 / 16 "
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
Ridicare80 "
Max. Capacitate325 lb.
SuspensieCârlig rotativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.0775
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8425110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate de încărcare echilibrată @ 100 PSI (325 lb.)
    • Capacitate de încărcare de ridicare @ 100 PSI (260 lb.)

Variante de produs

ProdusModelLungimea carcaseiRidicareMax. CapacitatePreț
INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Cârlig pivotant pentru echilibrarea cablului de aer 150 lb. AE3NHK 5EFJ4 ZAW015080HM15 11 / 16 "80 "150 lb.€9,066.71
INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM Cârlig pivotant pentru echilibrarea cablului de aer 200 lb. AE3NHL 5EFJ5 ZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 lb.€12,529.83
INGERSOLL-RAND ZAW035080HM Cârlig pivotant pentru echilibrarea cablului de aer 350 lb. AE3NHN 5EFJ7 ZAW035080HM15 11 / 16 "80 "350 lb.€11,475.36
INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM Cârlig pivotant pentru echilibrarea cablului de aer 500 lb. AE3NHP 5EFJ8 ZAW050080SHM21 "80 "500 lb.€15,608.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM Cârlig pivotant pentru echilibrarea cablului de aer 325 lb.
€13,050.10 /unitate