INGERSOLL-RAND ZV1ST Capacitate de încărcare a vidului de asistare la ridicare @25HG 50 lb | AE3NHR 5EFN8

INGERSOLL-RAND ZV1ST Capacitate de încărcare a vidului de asistență la ridicare @25HG 50 lb

În stoc
Articol: AE3NHR Model: ZV1STCrucea Ref: 5EFN8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,739.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsistență de ridicare în stil de vid
consum de aer10 scfm
Mod de controlPandantiv montat
finalizareaVopsea galbenă
Dimensiunea intrăriiID de 3/8 "
Inălțime totală31 "
Lățimea totală10 "
SuspensieGaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate de încărcare de ridicare @ 15 "(HG) (30 lb.)
    • Capacitate de încărcare de ridicare @ 20 "(HG) (40 lb.)
    • Capacitate de încărcare de ridicare @ 25 "(HG) (50 lb.)
    • Mecanism de ridicare recomandat (echilibrator de cablu de aer din seria Zimmerman Ingersoll Rand)

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerInălțime totalăLățimea totalăPreț
INGERSOLL-RAND ZV1S Capacitate de încărcare a vidului de asistare la ridicare @25HG 100 lb | AE3NHQ 5EFN7 ZV1S1.67 scfm17 "8"€8,598.54
INGERSOLL-RAND ZV4S Lift Assist Vacuum Load Cap @25HG 300 lb | AE3NHT 5EFN9 ZV4S1.67 scfm19 "12 - 39 "€20,757.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND ZV1ST Capacitate de încărcare a vidului de asistență la ridicare @25HG 50 lb
€12,739.78 /unitate