Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3FKL8 Buton cu bilă 3/4 inch 1/4-20 3/4 in | AC9CCV

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKL8 Buton cu bilă 3/4 inch 1/4-20 3/4 in

În stoc
Element: AC9CCV Model: 3FKL8
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
€2.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon pentru minge
Dia de bază.0.375 "
Diametru0.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonPlastic Polypro negru, piuliță de zinc din oțel
Lungime0.75 "
MaterialOţel
StilMinge
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruTip butonLungimePreț
COMPONENTE INOVAtoare 3FKN3 Buton cu bilă 7/8 inch 1/4-20 1 in | AC9CCZ 3FKN30.625 "1"Plastic Polypro negru, piuliță de zinc din oțel0.875 "€2.13
COMPONENTE INOVAtoare 3GDD8 Buton cu bile 1 1/8 inch 1/4-20 1 1/4 in | AC9FLY 3GDD80.625 "1.25 "Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.125 "€1.92
COMPONENTE INOVAtoare 3GDE6 Buton cu bilă 1 1/4 inch 1/4-20 1 3/8 in | AC9FMF 3GDE60.75 "1.375 "Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.25 "€2.71
COMPONENTE INOVAtoare 3GDF7 Buton cu bile 1 3/8 inch 1/4-20 1 1/2 in | AC9FMR 3GDF70.75 "1.5 "Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.375 "€2.54
COMPONENTE INOVAtoare 3GDG9 Buton cu bile 1 1/2 inch 1/4-20 1 5/8 in | AC9FND 3GDG90.75 "1.625 "Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.5 "€2.32
COMPONENTE INOVAtoare 3GDH8 Buton cu bile 1 3/4 inch 1/4-20 1 7/8 in | AC9FNM 3GDH81"1.875 "Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.75 "€5.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKL8 Buton cu bilă 3/4 inch 1/4-20 3/4 in
€2.13 /unitate