Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3FKN4 Buton cu bile la atingere moale 7/8 inch 1/4-20 1 in | AC9CDA

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKN4 Buton cu bilă la atingere moale 7/8 inch 1/4-20 1 in

În stoc
Element: AC9CDA Model: 3FKN4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€5.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu bilă Soft Touch
Dia de bază.0.625 "
Diametru1"
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonNeagră Polypro, TPE Overmold, piele de blocare din oțel zincat
Lungime0.875 "
MaterialOţel
StilMinge Soft Touch
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruTip butonLungimePreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDD9 Buton cu bilă moale 1 1/8 inch 1/4-20 1 1/4 inch | AC9FLZ 3GDD90.625 "1.25 "Negru Polypro, TPE Overmold, oțel Zinc insert1.125 "€4.82
COMPONENTE INOVAtoare 3GDE7 Buton cu bilă moale 1 1/4 inch 1/4-20 1 3/8 in | AC9FMG 3GDE70.75 "1.375 "Negru Polypro, TPE Overmold, oțel Zinc insert1.25 "€4.63
COMPONENTE INOVAtoare 3GDF8 Buton cu bilă moale 1 3/8 inch 1/4-20 1 1/2 in | AC9FMT 3GDF80.75 "1.5 "Negru Polypro, TPE Overmold, oțel Zinc insert1.375 "€4.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKN4 Buton cu bilă la atingere moale 7/8 inch 1/4-20 1 in
€5.30 /unitate